Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 400 V, 0.5 A, DO-213AA, RGL34G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 400 V, 0.5 A, DO-213AA, RGL34G
Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 400 V, 0.5 A, DO-213AA, RGL34G
Artikel-Nr.:
     4502-09S4468
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     RGL34G
EAN/GTIN:
     4099879042309
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle SMD-Gleichrichterdiode, 400 V, 0.5 A, DO-213AA, RGL34G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
0.5 A
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
400 V
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0761*
1 Tag
1750
100
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0909*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1161*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 290,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.