Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2508FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2508FP
Diotec Brückengleichrichter, 560 V, 25 A, Flachbrücke, KBPC10/15/2508FP
Artikel-Nr.:
     4502-09S4241
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2508FP
EAN/GTIN:
     4099879037442
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Dioden-Brückengleichrichter, KBPC10/15/2508FP, DIOTEC Features * Vier Dioden in Brückenschaltung * Fast-on Anschlüsse * Plastikgehäuse mit isoliertem Alu-Boden * UL-anerkannt * Konform mit RoHS, REACH und Konfliktmineralien Anwendungen * 50/60 Hz Netzgleichrichtung * Stromversorgungen * Handelsübliche Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
560 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
800 V
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
240
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,47*
10
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,81*
1 Tag
120
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,30*
1 Tag
546
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 592,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.