Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec KBPC10/15/2508FP Brückengleichrichter KBPC 800 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2809832-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KBPC10/15/2508FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Diotec KBPC10/15/2508FP Brückengleichrichter KBPC 800 V 25 A

Bridge, single phase, KBPC, 800V, 25A, 150°C

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.20 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): KBPC · I(FSM) 50Hz: 270 A · Montageart: Fast-on · Sperrstrom I(r): 10 µA · U(RRM): 800 V · Weitere technische Daten: Typ: Fast-on
Gehäuse: KBPC
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 800 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 25.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: ns
Stoßstrom - IFSM: 270.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.20 V
IF: 12.50 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 800 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
KBPC
Typ (Hersteller-Typ):
KBPC10/15/2508FP
Montageart:
Fast-on
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
I(FSM) 50Hz:
270 A
U(RRM):
800 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diotec brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 800v, Diotec, KBPC10/15/2508FP, gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,47*
10
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,81*
Lager 102
120
1
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,30*
1 Tag
546
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.