Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOT-23, BZX84B4V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOT-23, BZX84B4V7
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOT-23, BZX84B4V7
Artikel-Nr.:
     4502-09S3976
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84B4V7
EAN/GTIN:
     4099879079886
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Diotec Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 4.7 V, 300 mW, SOT-23, BZX84B4V7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode
Gehäuse:
SOT-23
Länge:
2.9 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
300 mW
Zenerspannung:
4.7 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0308*
€ 0,0438*
1 Tag
2700
100
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0613*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,0783*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,0932
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,0884
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 234,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.