Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Kleinsignal Schal-Diode, BAV19WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Kleinsignal Schal-Diode, BAV19WS
SMD Kleinsignal Schal-Diode, BAV19WS
Artikel-Nr.:
     4502-09S3916
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAV19WS
EAN/GTIN:
     4099879040329
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
diode diotec
Schaltdiode, BAV19WS, Diotec Die BAV19WS ist eine SMD-Kleinsignal-Schaltdiode mit schnelles schalten und superschneller Erholung. Features * Hohe Rückwärtsspannung * Niedrige Sperrschichtkapazität * Niedriger sperrstrom * Konform zu RoHS Anwendungen * Signalverarbeitung * Gleichrichten * Gewerbliche/industrielle Qualität
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOD-323
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,0466
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,0462
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,0446
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.