Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 360 V, 25 A, KYZ25A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 360 V, 25 A, KYZ25A3
Silizium Einpress-Diode, 360 V, 25 A, KYZ25A3
Artikel-Nr.:
     4502-09S3769
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYZ25A3
EAN/GTIN:
     4099879040039
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Silizium Einpress-Diode, 360 V, 25 A, KYZ25A3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
25 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
300 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
360 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 701,96*
€ 835,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 701,93*
€ 835,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.