Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 360 V, 35 A, KYW35A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 360 V, 35 A, KYW35A3
Silizium Einpress-Diode, 360 V, 35 A, KYW35A3
Artikel-Nr.:
     4502-09S3757
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYW35A3
EAN/GTIN:
     4099879039910
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Silizium Einpress-Diode, 360 V, 35 A, KYW35A3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
35 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
300 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
360 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 722,23*
€ 859,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 722,16*
€ 859,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.