Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 100 V, 5 W, DO-201, 1N5378B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 100 V, 5 W, DO-201, 1N5378B
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 100 V, 5 W, DO-201, 1N5378B
Artikel-Nr.:
     4502-09S3573
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5378B
EAN/GTIN:
     4099879079466
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Flächendiffundierte-Zener-Diode, 100 V, 5 W, DO-201, 1N5378B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
0.45 mm
Gehäuse:
DO-201
Länge:
7.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
5 W
Zenerspannung:
100 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,264*
1 Tag
1690
10
€ 5,95*
ab € 0,1518*
€ 0,2839*
Lager 4502
1700
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
1 Tag
1302
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 527,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.