Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 26 V, P600, 5KP26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 26 V, P600, 5KP26
TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 26 V, P600, 5KP26
Artikel-Nr.:
     4502-09S3454
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     5KP26
EAN/GTIN:
     4099879063557
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS Diode, Unidirektional, 5 kW, 26 V, P600, 5KP26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
5 kW
Sperrspannung:
26 V
Durchbruchspannung:
28.9 V
Dauerverlustleistung:
8 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.