Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 33 V, 1.3 W, DO-41, ZPY33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 33 V, 1.3 W, DO-41, ZPY33
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 33 V, 1.3 W, DO-41, ZPY33
Artikel-Nr.:
     4502-09S3269
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY33
EAN/GTIN:
     4099879079077
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Diotec Flächendiffundierte-Zener-Diode, 33 V, 1.3 W, DO-41, ZPY33
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
2.6 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
5.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
1.3 W
Zenerspannung:
33 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,144*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,103*
€ 0,154*
2 Tage
364
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 10,71*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.