Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 4.3 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM4B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 4.3 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM4B3
Silizium-Planar-Zener-Diode, 4.3 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM4B3
Artikel-Nr.:
     4502-09S3179
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM4B3
EAN/GTIN:
     4099879078445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diotec Silizium-Planar-Zener-Diode, 4.3 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM4B3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
4.3 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2400
750
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0294*
7 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0673*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,0801
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 168,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.