Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 11 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM11B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 11 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM11B
Silizium-Planar-Zener-Diode, 11 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM11B
Artikel-Nr.:
     4502-09S3129
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM11B
EAN/GTIN:
     4099879078193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diotec Silizium-Planar-Zener-Diode, 11 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM11B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
11 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
750
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0433*
8 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0433*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0794*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0727*
€ 0,0865
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,0832
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 198,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.