Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 91 V, 2 W, DO-214AA, Z2SMB91


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zener-Diode, 91 V, 2 W, DO-214AA, Z2SMB91
Zener-Diode, 91 V, 2 W, DO-214AA, Z2SMB91
Artikel-Nr.:
     4502-09S2985
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z2SMB91
EAN/GTIN:
     4099879076786
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Diotec Zener-Diode, 91 V, 2 W, DO-214AA, Z2SMB91
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Gehäuse:
DO-214AA
Länge:
4.6 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
2 W
Zenerspannung:
91 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 750,00*
1 Packung enthält 3.000 Stück (€ 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.