Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 36.8 V, DO-15, P6KE43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 36.8 V, DO-15, P6KE43A
TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 36.8 V, DO-15, P6KE43A
Artikel-Nr.:
     4502-09S2865
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6KE43A
EAN/GTIN:
     4099879062581
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 36.8 V, DO-15, P6KE43A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
36.8 V
Durchbruchspannung:
43 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode do-15, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,157*
3 Tage
3500
200
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,158*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,158*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.