Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 54 V, DO-214AC, P4SMAJ54C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 54 V, DO-214AC, P4SMAJ54C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 54 V, DO-214AC, P4SMAJ54C
Artikel-Nr.:
     4502-09S2476
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMAJ54C
EAN/GTIN:
     4099879058751
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 54 V, DO-214AC, P4SMAJ54C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
54 V
Durchbruchspannung:
60 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.