Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 5.1 V, 500 mW, SOD-123, BZT52C5V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 5.1 V, 500 mW, SOD-123, BZT52C5V1
Zener-Diode, 5.1 V, 500 mW, SOD-123, BZT52C5V1
Artikel-Nr.:
     4502-09S2136
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZT52C5V1
EAN/GTIN:
     4099879076014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Diotec Zener-Diode, 5.1 V, 500 mW, SOD-123, BZT52C5V1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Gehäuse:
SOD-123
Länge:
2.7 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
5.1 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0406*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,0632
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.