Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 60.7 V, DO-213AB, Diotec TGL41-75C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 60.7 V, DO-213AB, Diotec TGL41-75C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 60.7 V, DO-213AB, Diotec TGL41-75C
Artikel-Nr.:
     4502-09S2086
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-75C
EAN/GTIN:
     4099879055286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 60.7 V, DO-213AB, Diotec TGL41-75C 09S2086
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
60.7 V
Durchbruchspannung:
75 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,12187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,60*
€ 818,244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 668,40*
€ 795,396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,50*
€ 783,615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 640,95*
€ 762,7305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 609,35*
€ 725,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.