Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 55.1 V, DO-213AB, TGL41-68C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 55.1 V, DO-213AB, TGL41-68C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 55.1 V, DO-213AB, TGL41-68C
Artikel-Nr.:
     4502-09S2078
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-68C
EAN/GTIN:
     4099879055200
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 55.1 V, DO-213AB, TGL41-68C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
55.1 V
Durchbruchspannung:
68 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 555,50*
€ 661,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 555,48*
€ 661,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.