Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 145 V, DO-213AB, TGL41-170CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 145 V, DO-213AB, TGL41-170CA
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 145 V, DO-213AB, TGL41-170CA
Artikel-Nr.:
     4502-09S1982
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-170CA
EAN/GTIN:
     4099879054371
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 145 V, DO-213AB, TGL41-170CA
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
145 V
Durchbruchspannung:
170 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,127*
€ 0,151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.