Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10.5 V, DO-213AB, TGL41-13C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10.5 V, DO-213AB, TGL41-13C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10.5 V, DO-213AB, TGL41-13C
Artikel-Nr.:
     4502-09S1961
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL41-13C
EAN/GTIN:
     4099879054166
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 10.5 V, DO-213AB, TGL41-13C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
10.5 V
Durchbruchspannung:
13 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.