Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 31.6 V, DO-213AA, TGL34-39C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 31.6 V, DO-213AA, TGL34-39C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 31.6 V, DO-213AA, TGL34-39C
Artikel-Nr.:
     4502-09S1877
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-39C
EAN/GTIN:
     4099879053329
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 31.6 V, DO-213AA, TGL34-39C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
150 W
Sperrspannung:
31.6 V
Durchbruchspannung:
39 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.