Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 29.1 V, DO-213AA, TGL34-36C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 29.1 V, DO-213AA, TGL34-36C
SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 29.1 V, DO-213AA, TGL34-36C
Artikel-Nr.:
     4502-09S1873
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-36C
EAN/GTIN:
     4099879053282
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Bidirektional, 150 W, 29.1 V, DO-213AA, TGL34-36C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
150 W
Sperrspannung:
29.1 V
Durchbruchspannung:
36 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.