Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 150 W, 162 V, DO-213AA, TGL34-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 150 W, 162 V, DO-213AA, TGL34-200
SMD TVS Diode, Unidirektional, 150 W, 162 V, DO-213AA, TGL34-200
Artikel-Nr.:
     4502-09S1844
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-200
EAN/GTIN:
     4099879052995
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec SMD TVS Diode, Unidirektional, 150 W, 162 V, DO-213AA, TGL34-200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-213AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
150 W
Sperrspannung:
162 V
Durchbruchspannung:
200 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.