Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 3 V, 300 mW, SOT-23, BZX84C3V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 3 V, 300 mW, SOT-23, BZX84C3V0
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 3 V, 300 mW, SOT-23, BZX84C3V0
Artikel-Nr.:
     4502-09S1655
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V0
EAN/GTIN:
     4099879074478
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Diotec Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode, 3 V, 300 mW, SOT-23, BZX84C3V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Doppel-Diode
Gehäuse:
SOT-23
Länge:
2.9 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
300 mW
Zenerspannung:
3 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4577
50
€ 5,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0507*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0656*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,0781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 196,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.