Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 188 V, DO-15, BZW04-188B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 188 V, DO-15, BZW04-188B
TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 188 V, DO-15, BZW04-188B
Artikel-Nr.:
     4502-09S1575
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BZW04-188B
EAN/GTIN:
     4099879051752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diotec TVS Diode, Bidirektional, 400 W, 188 V, DO-15, BZW04-188B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bidirektional
Gehäuse:
DO-15
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Impuls-Verlustleistung:
400 W
Sperrspannung:
188 V
Durchbruchspannung:
220 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.