Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendiffundierte-Zener-Diode, 120 V, 3 W, DO-15, 3EZ120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 120 V, 3 W, DO-15, 3EZ120
Flächendiffundierte-Zener-Diode, 120 V, 3 W, DO-15, 3EZ120
Artikel-Nr.:
     4502-09S1516
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     3EZ120
EAN/GTIN:
     4099879073983
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
z diode
Diotec Flächendiffundierte-Zener-Diode, 120 V, 3 W, DO-15, 3EZ120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flächendiffundierte-Zener-Diode
Durchmesser:
3 mm
Gehäuse:
DO-15
Länge:
6.3 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
3 W
Zenerspannung:
120 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.