Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70A
Artikel-Nr.:
     4502-09S1357
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ70A
EAN/GTIN:
     4099879050250
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Diotec SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
70 V
Durchbruchspannung:
77.8 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,26263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 878,46*
€ 1.045,3674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 877,95*
€ 1.044,7605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 856,29*
€ 1.018,9851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 831,75*
€ 989,7825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 787,89*
€ 937,5891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.