Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70
Artikel-Nr.:
     4502-09S1356
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1.5SMCJ70
EAN/GTIN:
     4099879050243
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
Diotec SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 70 V, DO-214AB, 1.5SMCJ70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
70 V
Durchbruchspannung:
77.8 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 757,50*
€ 901,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 757,48*
€ 901,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.