Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 28 x 2.2 mm, RTU 022 S MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 28 x 2.2 mm, RTU 022 S MS
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 28 x 2.2 mm, RTU 022 S MS
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 28 x 2.2 mm, RTU 022 S MS
Lötspitze, Meißelform, Ø 5.5 mm, (D x L x B) 0.6 x 28 x 2.2 mm, RTU 022 S MS
Artikel-Nr.:
     4502-09L7187
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTU 022 S MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitze, RTU 022 S MS, Weller RT Ultra-Spitze, Meißel Ø 2,2 mm × 0,6 mm, MIL-SPEC Features * Patentierte thermische Kerntechnologie * Aktive Spitzentechnologie * Digitales Werkzeug zur Datenspeicherung * Patentiertes Design für Spitze und Griff * Eine intelligente Plattform * MIL-SPC / IPC-Norm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.2 mm
Dicke:
0.6 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Geeignet für:
WXUP
Länge:
28 mm
Leistung:
150 W
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,95*
€ 49,16*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,23*
€ 50,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 150,64*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,99*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,77*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 668,98*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.