Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V
2-Kanal Lötstation, WX-Serie, Weller WX 2012, 150 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L7112
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WX 2012
EAN/GTIN:
     4003019444465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
WX 2012 ULTRA MS Lötstation Set für heavy duty Lötapplikationen und größte Komponenten, T0053422672, Weller Weller WX-Stationen machen den manuellen Lötprozess sicherer, ein entscheidender Faktor in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Dieses Stationsset wurde speziell für die Erfüllung der MIL-SPEC / IPC-Normen entwickelt, um empfindliche Komponenten durch den Einsatz von Weller's RT MS-Lötspitzen vor elektrischer Überlastung zu schützen. Weller bietet eine große Auswahl an RT MS-Lötspitzen mit aktiver Heizkörpertechnologie für Komponenten mit der Größe von XL bis XXL. Ein sicherer Lötprozess wird durch viele Merkmale der Weller WX-Station wie z.B. Temperatur- und Werkzeugverriegelung sowie werkzeugspezifische Temperatureinstellungen gewährleistet. Integrierte USB-Ports ermöglichen den WX-Stationen, die als Tischsteuerung agieren, den Anschluss an und die Steuerung von Lötrauchabsaugungen, Vorheizplatten und speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Firmware-Updates und Registrierung erfolgen schnell und einfach mit Hilfe von USB-Sticks. Parameter wie Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeit können einfach im Lötkolben gespeichert werden. Parameter müssen nur einmal gespeichert werden; der MS-Lötkolben kann sie dann mit jeder WX-Station verwenden. Lieferumfang * 2-Kanal-Lötstation WX2, 200 W (255W) * Ultra Lötkolben WXUP MS 24V, 150W * Ultra Lötspitze RTU032SMS * Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
6.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 668,15*
€ 772,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,27*
€ 772,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 698,97*
€ 779,32*
Frei Haus
ab € 738,44*
€ 818,29*
Frei Haus
ab € 733,43*
€ 839,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,32*
€ 927,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,87*
€ 910,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,09*
€ 848,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,97*
€ 831,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,79*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 253,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 149,79*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 279,27*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 253,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 320,69*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 197,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.