Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.7 x 18 x 1.6 mm, LT ALX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.7 x 18 x 1.6 mm, LT ALX
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.7 x 18 x 1.6 mm, LT ALX
Lötspitze, Meißelform, Ø 4.6 mm, (D x L x B) 0.7 x 18 x 1.6 mm, LT ALX
Artikel-Nr.:
     4502-09L6909
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LT ALX
EAN/GTIN:
     4099891400842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Lötspitzen für Lötgeräte FE 75/MPR 80/MLR 80/WP 80/WSP 80 und WSP 80 FE Typ Weller LT. Technische Merkmale (Typ Form, Breite (A), Dicke (B), Länge (L)): LT ALX, Meißelform geb. 30°, A 1,6, B 0,7, L 18,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.6 mm
Dicke:
0.7 mm
Durchmesser:
4.6 mm
Geeignet für:
WP 80, WSP 80, WXP 80
Länge:
18 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 14,49*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 14,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052916199
ab € 141,57*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 293,37*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 ROBUST
ab € 181,42*
Zubehör
Weller Tools
WSP 80 - ROBUST
ab € 192,05*
Zubehör
Weller Tools
WP 80 + WDH 10T
ab € 240,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 331,04*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052918199N
ab € 155,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053312599
ab € 145,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.