Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3031 (WXHAP200/WXDP120/WXP120) 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3031 (WXHAP200/WXDP120/WXP120) 230
3-Kanal Rework-Station, WXR-Serie, Weller WXR 3031 (WXHAP200/WXDP120/WXP120) 230
Artikel-Nr.:
     4502-09L6697
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXR 3031 (WXHAP200/WXDP120/WXP120) 230V
EAN/GTIN:
     4003019435838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
3-Kanal Rework-Station, WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V, WELLER Bestehend aus Versorgungseinheit WRX 3, Heißluftkolben WXHAP 200 (200 W), Entlötkolben WXDP 120 (120 W) und Lötkolben WXP 120 (120 W) mit Power-Response-Heizelementtechnik.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
12.9 kg
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausführung:
Rework-Station
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
420 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-A Stecker
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Heißluft-Reparaturstation, Heißluftstation, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.656,87*
€ 2.814,43*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.738,36*
€ 2.814,44*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.746,37*
€ 2.822,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.771,66*
€ 2.848,04*
Frei Haus
ab € 3.165,74*
€ 3.245,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,04*
€ 3.389,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.833,34*
€ 3.371,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.790,45*
€ 3.320,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.771,66*
€ 3.298,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,40*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,26*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 254,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 189,68*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 150,58*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,12*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 303,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,76*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.