Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Ø 2.7 mm, (L) 16.5 mm, XDS 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugdüse, Ø 2.7 mm, (L) 16.5 mm, XDS 7
Saugdüse, Ø 2.7 mm, (L) 16.5 mm, XDS 7
Artikel-Nr.:
     4502-09L6636
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XDS 7
EAN/GTIN:
     4099891400668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Innendurchmesser, Außendurchmesser, Düsenlänge: 1,2, 2,7, 16,5 mm Typ: T0051325699, Saugdüse XDS 7
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Durchmesser:
2.7 mm
Geeignet für:
WDS-Serie
Länge:
16.5 mm
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,75*
1
€ 9,80*
ab € 8,45*
€ 12,22*
5 Tage
452
1
€ 3,79*
ab € 9,03*
€ 12,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 13,50*
1
€ 8,95*
ab € 9,89*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 282,84*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 296,62*
Zubehör
Weller Tools
T0051320599N
ab € 294,71*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,70*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.