Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0051320299N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0051320299N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller T0051320299N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller T0051320299N Lötkolben Entlötkolben 450 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319488
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051320299N
EAN/GTIN:
     4003019425716
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötstation
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Entlötkolben
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Spitzenbereich
XDS, XDSL
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
35 s
Kompatibilität
WXD 2, WXR 3
Lieferumfang
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
120 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,10*
€ 407,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,65*
€ 402,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,82*
Zubehör
Weller Tools
T0058765776
ab € 5,79*
Zubehör
Weller Tools
T0058765778N
ab € 28,29*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,87*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,54*
Zubehör
Weller Tools
WXDP120
ab € 232,61*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051325399
ab € 8,42*
Zubehör
Weller Tools
T0051325499
ab € 8,46*
Zubehör
Weller Tools
T0051325599
ab € 8,47*
Zubehör
Weller Tools
T0051325699
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325799
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325999
ab € 12,89*
Zubehör
Weller Tools
T0051326099
ab € 12,82*
Zubehör
Weller Tools
T0051326199
ab € 12,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.