Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 4
Saugdüse, Ø 2.5 mm, (L) 10.5 mm, XDS 4
Artikel-Nr.:
     4502-09L6633
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     XDS 4
EAN/GTIN:
     4099891400637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Düse
Entlötkolben-Spitze
Auslötspitze
Entlötkopf
Saugdüse, T0051325399, Weller Die Saugdüse dient zum Entfernen von Lötzinn aus allen Arten von Lötstellen, beim Einschalten des Vakuums am Entlötkolben wird das flüssige Lötzinn durch den in der Düse integrierten Schlauch aufgesaugt und in den Zinnauffangbehälter geleitet. Innen-Ø 1,2 mm, Außen-Ø 2,5 mm, Düsenlänge 10,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Durchmesser:
2.5 mm
Geeignet für:
WDS-Serie
Länge:
10.5 mm
Ursprungsland:
BA
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 11,60*
1
€ 9,80*
ab € 8,43*
€ 11,93*
5 Tage
227
1
€ 3,79*
ab € 9,08*
€ 12,75*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,39*
€ 13,21*
1
€ 8,95*
ab € 9,94*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319899N
ab € 284,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051320299N
ab € 296,01*
Zubehör
Weller Tools
T0051320599N
ab € 294,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058765773N
ab € 43,89*
Zubehör
Weller Tools
T0051325099
ab € 8,49*
Zubehör
Weller Tools
T0051325199
ab € 8,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.