Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL mit Gasfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL mit Gasfilter
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG TL mit Gasfilter
Artikel-Nr.:
     4502-09L6131
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG TL GAS 230V F/G
EAN/GTIN:
     4099891404277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät with gas filter, FT91014699N, WELLER Smogfreies TL-Absauggerät mit Gasfilter. Features * Automatisches Benachrichtigungssystem für den Filterwechsel * Längere Standzeit durch besonders große Filterfläche * Einfacher Filterwechsel
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Höhe:
445 mm
Länge:
335 mm
Leistung:
120 W
Schalldruckpegel:
50 dB
Spannung:
220-240 V
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
12.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.002,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,64*
€ 1.285,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,80*
€ 1.254,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,05*
€ 1.226,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,17*
€ 1.204,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,09*
€ 1.192,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,28*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 176,27*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.