Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 8.4 x 0.8 mm, NTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 8.4 x 0.8 mm, NTH
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.4 x 8.4 x 0.8 mm, NTH
Artikel-Nr.:
     4502-09L5775
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     NTH
EAN/GTIN:
     4099891399368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Typ: NT H, Lötspitze Meißelform, 0,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.8 mm
Dicke:
0.4 mm
Geeignet für:
WMP
Länge:
8.4 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00454 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 17,22*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,21*
€ 17,24*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,61*
€ 20,68*
€ 5,90*
ab € 16,65*
€ 25,90*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 41,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,45*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.