Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben BASIC TOOL-Serie, Ersa 0670CDJ, 60 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben BASIC TOOL-Serie, Ersa 0670CDJ, 60 W, 24 V
Lötkolben BASIC TOOL-Serie, Ersa 0670CDJ, 60 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L4014
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0670CDJ
EAN/GTIN:
     4003008054880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Abbildung kann abweichen. Lötkolben, 0670CDJ, Ersa BASIC TOOL Lötkolben 60 W, ERSADUR Long-life-Lötspitze 0832CD/SB für ANANLOG 60 (0ANA60).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
Analog 60
Leistung:
60 W
Lötspitzen Serie:
832, 842
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,57*
€ 42,98*
€ 4,00*
ab € 37,61*
€ 49,89*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,70*
€ 51,04*
€ 4,80*
ab € 40,02*
€ 51,63*
€ 8,95*
ab € 39,43*
€ 52,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
€ 9,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
067100J
€ 29,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842JD/SB
€ 18,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
€ 15,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
€ 17,23*
Zubehör
Kurtz Ersa
0832HD
€ 31,87*
Zubehör
Kurtz Ersa
0832UD
€ 11,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
832RD
€ 18,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832PW/SB
€ 29,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UDLF
€ 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.