Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Netz Lötkolben mit 832, 842 Lötspitze / 60W, für Ersa-Analog 60 (0ANA60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7673188
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0670CDJ
EAN/GTIN:
     4003008054880
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Energiequelle = Netz
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 60W
Spitzenserie = 832, 842
Zur Verwendung mit = Ersa-Analog 60 (0ANA60)

VDE, GS, MIL-SPEZIFIKATION/ESA. Bitte beachten Sie, dass der Lötdraht nicht im Lieferumfang dieser Lötstation enthalten ist. Warum probieren Sie nicht einmal den Lötdraht der RS-Marke? ; 756-8884 756-8884. Lötkolbenstationen. 60-W-Lötstation, ANALOG 60/60A. Analoge Lötstation mit fein eingestellter Steuerelektronik. Temperaturmessung am Heizgerät mit PTC. Potenzieller Kompensations-Jack für besondere Sicherheitsbauteile, für Einsatz in industriellen Anwendungen. ERSADUR-Lötspitzen mit Verdrehschutz. Die Lötstation umfasst: Elektronik-Netzteil mit 2-m-Netzkabel, ein 24-V-Lötkolben mit Spitze 832 CD und 1,5 m extrem flexibles Kabel, einen Multifunktions-Aufbewahrungsständer. ANALOG 60 A - Vollständige Version in antistatischer Konstruktion
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Netz
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
60W
Spitzenserie:
832, 842
Zur Verwendung mit:
Ersa-Analog 60 (0ANA60)
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben ersa, lötkolben, 7673188, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Ersa, 0670CDJ, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,02*
€ 49,96*
€ 6,90*
ab € 39,39*
€ 49,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,73*
€ 50,61*
€ 4,80*
ab € 40,12*
€ 51,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,59*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
067100J
ab € 21,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842JD/SB
ab € 12,40*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 CD LF
ab € 11,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,47*
Zubehör
Kurtz Ersa
0832HD
ab € 23,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832RD
ab € 11,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832PW/SB
ab € 19,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,91*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UDLF
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.