Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 2-polig, 0,5-6,0 mm², Klemmstellen: 2, transparent/weiß, Käfi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 2-polig, 0,5-6,0 mm², Klemmstellen: 2, transparent/weiß, Käfi
Verbindungsklemme, 2-polig, 0,5-6,0 mm², Klemmstellen: 2, transparent/weiß, Käfi
Verbindungsklemme, 2-polig, 0,5-6,0 mm², Klemmstellen: 2, transparent/weiß, Käfi
Verbindungsklemme, 2-polig, 0,5-6,0 mm², Klemmstellen: 2, transparent/weiß, Käfi
Artikel-Nr.:
     4502-09H1117
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-682
EAN/GTIN:
     4055143860390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 221-682, WAGO COMPACT-Verbindungsklemme, für alle Leiterarten, für Anwendungen Ex e, Maximum 6 mm², 2 Leiter, mit Hebeln, Gehäusefarbe transparent, Betriebstemperatur Maximum 105 °C, 6,00 mm², transparent. Features * Zeitersparnis * Einfacher Gebrauch * Anschluss aller Leitertypen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-10
Farbe:
transparent/weiß
Leiterquerschnitt:
0,5-6,0 mm²
Nennstrom:
37 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,54274*
€ 0,66274*
25 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,5611*
€ 0,6911*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,5384*
€ 0,7284*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,6181*
€ 0,7581*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.