Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent 130 Gaslöt-Basic-Set, 0G13400041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Independent 130 Gaslöt-Basic-Set, 0G13400041
Independent 130 Gaslöt-Basic-Set, 0G13400041
Artikel-Nr.:
     4502-08L8842
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0G13400041
EAN/GTIN:
     4003008061543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lieferung inkl. Transport-Etui, Gaslötgerät mit montierter Katalysator-Lötspitze, Ersatzlötspitze und Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm, Independent 130 Gas-Lötset, 0G13400041, Ersa Der „große“ Gaslöter von ERSA, der Independent 130, findet überall dort seine Anwendung, wo anspruchsvolle Lötaufgaben ohne Stromversorgung zu lösen sind. Durch sein großes Leistungsspektrum von stufenlos einstellbaren 25 - 130 Watt (vergl. mit elektr. Lötkolben) und seine umfangreiche Palette an Lötspitzen, ergeben sich sehr breit gefächerte Einsatzmöglichkeiten im Service-, Installations-, Wartungs- und Reparaturbereich. Die im Gerät integrierte Piezo-Zündung und der Betrieb mit handelsüblichen, gereinigtem Butan-Feuerzeuggas gewährleisten einfachste Handhabung und hohe Zuverlässigkeit. Die Betriebsdauer mit einer Gasfüllung beträgt ca. 120 min., die maximale Lötspitzentemperatur liegt bei ca. 580°C. Wie sein kleiner Bruder, der Independent 75, ist auch der Independent 130 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich. Im Independent 130 „Basic Set“ enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze, eine weitere Lötspitze sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.
Weitere Informationen:
Lötspitzen Serie:
G 132
max. Temperatur:
580 °C
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, ersa gaslötkolben 130w, ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolben, Gaslötgerät
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,26*
€ 84,80*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,69*
€ 84,81*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 85,16*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 85,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,76*
€ 89,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132AN/SB
ab € 10,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132CN/SB
ab € 10,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132HE/SB
ab € 10,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G132KN/SB
ab € 10,88*
Zubehör
Kurtz Ersa
0G132BE
ab € 10,90*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840391
ab € 10,20*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 6,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.