Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedosen-Schneider für STYRO-CUT 140, 160, 230, 230, HSGM D68-61, 2700700540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedosen-Schneider für STYRO-CUT 140, 160, 230, 230, HSGM D68-61, 2700700540
Gerätedosen-Schneider für STYRO-CUT 140, 160, 230, 230, HSGM D68-61, 2700700540
Artikel-Nr.:
     4502-08L708
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     2700700540
EAN/GTIN:
     4099891386917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedosen-Schneider für STYRO-CUT. Zum Schneiden von Löchern Ø 68 mm für Hohlwanddosen, für STYRO-CUT 140, 160, 230, 230. Typ: D68-61, für Gerätedosen Ø 68 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerätedosen-Schneider
Geeignet für:
STYRO-CUT 140, 160, 230, 230, HSGM D68-61
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0686 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schalterdose 68 mm, gerätedose unterputz, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißschneidegerät, Heißschneider, Styroporschneider-Schneide, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
7161027200
ab € 350,68*
Zubehör
Hsgm
2700130152
ab € 99,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.