Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSGM Styro-Cut HS 230 Styroporschneider 230 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053899-BP
Hersteller:
     Hsgm
Herst.-Nr.:
     7161027200
EAN/GTIN:
     4006913143106
Suchbegriffe:
Styroporschneidegerät
Styroporschneider
styroporschneider hsgm
styroporschneidegerät
HSGM Styro-Cut HS 230 Styroporschneider 230 W 1 St.

Styropor- Handschneider Styro-Cut HS 230

Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Sehr geringe Eigenerwärmung
Schutzisoliert

Das Profigerät für das Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Mit elektronischem Leistungssteller, zur optimalen Anpassung der Schneidentemperatur

Ausstattung:
Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
Optimaler Wirkungsgrad
Sehr geringe Eigenerwärmung
LED-Betriebsanzeige
Schutzisoliert
Netzleitung 3 m lang, mit Konturenzentralstecker
Schneidentemperatur max. 500°C
Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung

Technische Daten:
Aufheizzeit (max.): 10 s · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1500 g · Leistung: 230 W · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Schneidtemperatur: 500 °C · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Styro-Cut 230
Schneide für Plattenstärke bis 230mm (DSS-250)
Schneide für Plattenstärke bis 200mm (DSS-220)
Messingbürste
Schraubendreher
Kunststoffkoffer,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 330 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
330 mm
Marke:
HSGM
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Schneidtemperatur:
500 °C
Aufheizzeit (max.):
10 s
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
230 W
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Styroporschneider
Weitere Suchbegriffe: HSGM, 7161027200, Styro-Cut HS 230, Heißschneidegerät, Thermosäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,27*
€ 509,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,22*
€ 463,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.