Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahlblech, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahlblech, schwarz
42 HE Serverschrank, (H x B x T) 1969 x 600 x 1000 mm, IP20, Stahlblech, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-08L1135
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     01.157.007.8-026
EAN/GTIN:
     4099889577648
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Vertiv Knürr® Miracel2, der Klassiker unter den innovativen Schränken, hat sich bereits durch die langjährige Zufriedenheit unserer Kunden bewährt. Basierend auf Vertivs umfangreicher Erfahrung mit den unterschiedlichsten Anwendungen wurde der Knürr® Miracel 2 nun an Netzwerk- und Serveranwendungen angepasst. Der universelle Vertiv Knürr® Miracel 2 19’‘-Serverschrank zum ortsfesten oder mobilen Einsatz in Rechenzentren
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 HE Serverschrank
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
1969 mm
Material:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
84 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.407,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,14*
€ 3.164,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.626,70*
€ 3.125,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,85*
€ 3.001,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.451,93*
€ 2.917,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.407,87*
€ 2.865,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.