Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 28 mm, Messing, (B) 50 mm, K12550A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 28 mm, Messing, (B) 50 mm, K12550A1
Vorhängeschloss, Stufe 7, Bügel (H) 28 mm, Messing, (B) 50 mm, K12550A1
Artikel-Nr.:
     4502-08L1070
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550A1
EAN/GTIN:
     5013969900736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, Premium-Messingschlösser Typ C.K Kasp K125. Vorhängeschloss mit massivem Messingkörper, gehärtetem Bügel, beidseitigem Schließmechanismus, parazentrischem Schlüsselprofil und picking-sicherem Zylinder. Premium-Messingschlösser gleichschließend Typ K125. Alle Schlösser je Bestellnummer können mit dem gleichen Schlüssel geöffnet werden. Technische Merkmale (Typ, Sicherheitsstufe, Schlossbreite, Bügeldurchmesser, innere Bügelhöhe. 2 Schlüsseln werden mitgeliefert): K12550A1, 7, 50 mm, 8,0 mm, 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
50 mm
Bügeldurchmesser:
8 mm
Bügelinnenhöhe:
28 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
7
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,49*
€ 26,63*
€ 5,90*
ab € 14,75*
€ 26,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.