Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530D
Vorhängeschloss, Stufe 4, Bügel (H) 17 mm, Messing, (B) 30 mm, K12530D
Artikel-Nr.:
     4502-08L1060
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12530D
EAN/GTIN:
     5013969900439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lieferung inkl. 2 Schlüsseln, Premium-Messingschlösser Typ C.K Kasp K125. Vorhängeschloss mit massivem Messingkörper, gehärtetem Bügel, beidseitigem Schließmechanismus, parazentrischem Schlüsselprofil und picking-sicherem Zylinder. Technische Merkmale (Typ, Sicherheitsstufe, Schlossbreite, Bügeldurchmesser, innere Bügelhöhe. 2 Schlüsseln werden mitgeliefert): K12530D, 4, 30 mm, 4,8 mm, 17 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
30 mm
Bügeldurchmesser:
4.8 mm
Bügelinnenhöhe:
17 mm
Material:
Messing
Sicherheitsstufe:
4
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.121 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, bügelschloss bügelstärke 5mm, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.