Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 2.2 kΩ, 1 W, ±5 %, RC2512JK-072K2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 2.2 kΩ, 1 W, ±5 %, RC2512JK-072K2L
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 2.2 kΩ, 1 W, ±5 %, RC2512JK-072K2L
Artikel-Nr.:
     4502-08E780
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-072K2L
EAN/GTIN:
     4099879199843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
SMD-Dickschicht-Widerstände Bauform 2512 1,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Yageo/Phycomp RC2512.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.2 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 1w, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0547*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0676*
100
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1347*
1 Tag
17624
10
€ 14,99*
ab € 0,041*
€ 0,1498*
1 Tag
3800
100
€ 5,95*
ab € 0,1404*
€ 0,2326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0676*
€ 0,0804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,0651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,0593
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,0569
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,65*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.