Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 2512; 2,2kΩ; 1W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC2512JK-072K2
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2512JK-072K2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 6432
Gehäuse - Zoll: 2512
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0544*
100
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0677*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1346*
2 Tage
17624
10
€ 14,99*
ab € 0,041*
€ 0,1498*
2 Tage
3800
100
€ 5,95*
ab € 0,1404*
€ 0,2326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,41*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.