Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, anthrazit, 23320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, anthrazit, 23320
Steckdosenleiste, 6-fach, 1.4 m, 16 A, mit Überspannungsschutz, anthrazit, 23320
Artikel-Nr.:
     4502-07L9679
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233205001
EAN/GTIN:
     4008224618823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
UNOversal Plus, 6-fach, mit Geräteschutz-Überspannungsfilter, optischeAusfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit 2-poligem beleuchtetenSchalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m,
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
6
Farbe:
anthrazit
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Ja
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.66 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose kopp 6-fach, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 31,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 31,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 37,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.