Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939629015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939629015
Anbau-Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, silber, 939629015
Artikel-Nr.:
     4502-07L9603
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     939629015
EAN/GTIN:
     4008224634267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
VersaDESK, Anbausteckdosenleiste, Typ B, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen +2 x USB 2.1 A, 220-250V, 50Hz, max. 3400 W, Profil eloxiertesAluminium, mit 2 Meter Anschlusskabel, IP20
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Nein
Anzahl der Steckdosen:
3
Breite:
85 mm
Farbe:
silber
Kabellänge:
2 m
Länge:
265 mm
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
1.26 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose 2m 3fach, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 170,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,11*
€ 170,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.